0057351060000-ROTELLA A RULLI KR16-SK-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR16-SK-PP-A
Rubix:160000000401030
Produttore:0057351060000
EAN:4012802420463
0057351060000-ROTELLA A RULLI KR16-SK-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057351060000-ROTELLA A RULLI KR16-SK-PP-A


Rotella per cuscinetti a rullini KR..-SK-PP-A, con gabbia, con guida assiale, senza eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x6x6 mm
Peso17 g
Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno16 mm
Seriekr..-sk-pp-a
Regime di riferimento14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3200 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
30,68 IVA esclusa
/ Unità
37,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione