0057827750000-DADO ESAGONALE MU ISO8673-M18X1,5-8-A2P
Rullo inferiore cingolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:MU ISO8673-M18X1,5-8-A2P
Rubix:160000000401494
EAN:4054363036967


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Larghezza | 40 mm |
| Guarnizione | aprire |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0057827750000-DADO ESAGONALE MU ISO8673-M18X1,5-8-A2P
Rulli cingolo inferiore tipo prigioniero KRV…-PP, con guida assiale, set di rullino a complemento pieno, rondelle piano assiale su due lati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Larghezza | 40 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Serie | krv |
| Din. Fattore di carico | 14700 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 27000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore