RULLO DI GUIDA C-DC PFV35.18
Rullo di guida concentrico PFV25
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nadella:PFV35.18
Rubix:160000000409885

Documenti
Dettagli del prodotto : RULLO DI GUIDA C-DC PFV35.18
Rullo di guida con due cuscinetti a sfere integrati, anello esterno a fianchi dritti per scorrere su alberi di guida; Completo di rondella e dado DIN439B.
Punti di forza
Capacità di carico media
Applicazioni
Carichi di media entità
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 113 g |
|---|---|
| Larghezza | 45,3 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore