CUSCINETTO A RULLINI KR 35 PP
Rotelle con perno filettato (rotelle del tipo a perno)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:KR 35 PPA
SKF:KR 35 PP
Rubix:999220125014878
EAN:7316570702255


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI KR 35 PP
Le rotelle con perno filettato (rotelle di supporto con perno) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini ma prevedono un perno pieno filettato anziché un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Questi cuscinetti si possono rilubrificare attraverso il perno.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- Accolgono carichi assiali dovuti a inclinazione o a sbandamento
- Lunga durata
- Facile da montare
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
- Accolgono carichi assiali dovuti a inclinazione o a sbandamento
- Lunga durata
- Facile da montare
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c2 |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Serie | kr |
| Norma | ECLASS CODE:23-05-09-03 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione