Riferimenti
Nadella:FRNR32EI
Rubix:160000000409932

Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMA FS FRNR32EI
Rullo di guida a rullini con foro di lubrificazione solo sul lato testa, anello esterno sagomato per scorrere su profili di guida FS e FSH; Completo di rondella e dado DIN439B.
Punti di forza
Capacità di carico elevata
Applicazioni
Carichi pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 160 g |
|---|---|
| Larghezza | 52 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore