Riferimenti
Nadella:FRN40EI
Rubix:160000000409924

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 60 mm |
|---|---|
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Diametro esterno | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMA FS FRN40EI
Rullo di guida a rullini con foro di lubrificazione solo sul lato testa, anello esterno sagomato per scorrere su profili di guida FS e FSH; Completo di rondella e dado DIN439B.
Punti di forza
Capacità di carico elevata
Applicazioni
Carichi pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 290 g |
|---|---|
| Larghezza | 60 mm |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Serie | frn |
| Din. Fattore di carico | 12300 N |
| Norma | DIN 439B |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1350 N |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore