0057440590000-ROTELLA A RULLI KR19-SK-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR19-SK-PP-A
Rubix:160000000401031
Produttore:0057440590000
EAN:4012802428261
0057440590000-ROTELLA A RULLI KR19-SK-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Larghezza32 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057440590000-ROTELLA A RULLI KR19-SK-PP-A


Rotella per cuscinetti a rullini KR..-SK-PP-A, con gabbia, con guida assiale, senza eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x8x8 mm
Peso28,31 g
Diametro interno8 mm
Larghezza32 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno19 mm
Seriekr..-sk-pp-a
Regime di riferimento11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3550 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
32,26 IVA esclusa
/ Unità
39,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore