0095962320000-ROTELLA A RULLI NUKR72-A

Rotella per cuscinetti a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUKR72-A
Rubix:160000000401151
Produttore:0095962320000
EAN:4012802418033
0095962320000-ROTELLA A RULLI NUKR72-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0095962320000-ROTELLA A RULLI NUKR72-A


Perni folli a sfere NUKR, con guida assiale, a pieno riempimento di rulli, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x24x24 mm
Peso1128 g
Diametro interno24 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno72 mm
Serienukr..-a
Regime di riferimento2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r65000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr45500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
108,55 IVA esclusa
/ Unità
132,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore