0055916510078-ROTELLA A RULLI KRV40-X-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRV40-X-PP-A-NMT
Rubix:170000000704302
Produttore:0055916510078
EAN:4054362448549
0055916510078-ROTELLA A RULLI KRV40-X-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055916510078-ROTELLA A RULLI KRV40-X-PP-A-NMT


Perni folli a sfere KRV..-PP, con guida assiale, a pieno riempimento di rullini, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x18x18 mm
Peso250 g
Diametro interno18 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno40 mm
Seriekrv..-pp-a
Regime di riferimento1400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14700 N
Codice doganale84824000
€ 57,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione