Riferimenti
SKF:KR 47 PP
Rubix:999211103000220
EAN:7316570044065


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 24 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO KR 47 PP
Le rotelle con perno filettato (rotelle di supporto con perno) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini ma prevedono un perno pieno filettato anziché un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Questi cuscinetti si possono rilubrificare attraverso il perno.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- Accolgono carichi assiali dovuti a inclinazione o a sbandamento
- Lunga durata
- Facile da montare
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
- Accolgono carichi assiali dovuti a inclinazione o a sbandamento
- Lunga durata
- Facile da montare
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 24 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Serie | kr |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Spessore | 4 mm |
| Peso | 0,39 kg |
| Din. Fattore di carico | 14700 N |
| Regime di riferimento | 2800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 24500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione