0055454120078-ROTELLA A RULLI KR22-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR22-PP-A-NMT
Rubix:170000000704292
Produttore:0055454120078
EAN:4047643179416
0055454120078-ROTELLA A RULLI KR22-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Larghezza36 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055454120078-ROTELLA A RULLI KR22-PP-A-NMT


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Perni folli a sfere KR..-PP, con guida assiale, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x10x10 mm
Peso51 g
Diametro interno10 mm
Larghezza36 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno22 mm
Seriekr..-pp-a
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4500 N
Codice doganale84824000
€ 32,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione