0031403000000-ROTELLA A RULLI NUKRE40-A

Rotella per cuscinetti a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUKRE40-A
Rubix:160000000401163
Produttore:0031403000000
EAN:4047643181815
0031403000000-ROTELLA A RULLI NUKRE40-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0031403000000-ROTELLA A RULLI NUKRE40-A


Perni folli a sfere NUKRE, con guida assiale, a pieno riempimento di rulli, con eccentrico, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x22x22 mm
Peso263 g
Diametro interno22 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno40 mm
Serienukre..-a
Regime di riferimento5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r24800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19100 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
67,68 IVA esclusa
/ Unità
82,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore