0055454200078-ROTELLA A RULLI KR30-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR30-PP-A-NMT
Rubix:170000000704293
Produttore:0055454200078
EAN:4047643179409
0055454200078-ROTELLA A RULLI KR30-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Larghezza40 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055454200078-ROTELLA A RULLI KR30-PP-A-NMT


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Perni folli a sfere KR..-PP, con guida assiale, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x12x12 mm
Peso98 g
Diametro interno12 mm
Larghezza40 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno30 mm
Seriekr..-pp-a
Regime di riferimento5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6800 N
Codice doganale84824000
41,03 IVA esclusa
/ Unità
50,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore