Riferimenti
Nadella:GC19SW
Rubix:999190200001020
Produttore:GC 19 SW

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Larghezza | 32,2 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PERNI FOLLI E ROTELLE GC19SW
Full complement needle rollers with outer diameter from 16 to 90 mm. This is the classic Nadella cam follower with stud updated with the extension of the adjustment hexagonal socket on each end and for all dimensions.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Larghezza | 32,2 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Serie | gc |
| Din. Fattore di carico | 2900 N |
| Norma | ISO 6278;ISO 7063 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione