0102857410000-ROTELLA A RULLI KR16-PP-RR-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR16-PP-RR-A
Rubix:999190200009051
Produttore:0102857410000
EAN:4054364120801
0102857410000-ROTELLA A RULLI KR16-PP-RR-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0102857410000-ROTELLA A RULLI KR16-PP-RR-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Perni folli a sfere KR..-PP, con guida assiale, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17 g
Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno16 mm
Seriekr..-pp-a
Carico statico di base, radiale - C0r3450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3200 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
48,06 IVA esclusa
/ Unità
58,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione