Riferimenti
Nadella:FK62C
Rubix:170000000977993

Documenti
Dettagli del prodotto : RULLO GP FK62C
Rullo di guida concentrico con doppia corona di rulli conici, anello esterno piano per scorrere su profilo di guida GP; Completo di rondella autobloccante e dado esagonale.
Punti di forza
Capacità di carico elevata
Applicazioni
Carichi pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 600 g |
|---|---|
| Larghezza | 45 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 159,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 194,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione