0057354400000-ROTELLA A RULLI KRE16-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRE16-PP-A
Rubix:160000000401042
Produttore:0057354400000
EAN:4012802428223
0057354400000-ROTELLA A RULLI KRE16-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057354400000-ROTELLA A RULLI KRE16-PP-A


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Perni folli a sfere KRE..-PP, con guida assiale, con eccentrico, ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x9x9 mm
Peso19 g
Diametro interno9 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno16 mm
Seriekre..-pp-a
Regime di riferimento14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3200 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
35,38 IVA esclusa
/ Unità
43,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore