0031402700078-ROTELLA A RULLI NUKRE35-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUKRE35-A-NMT
Rubix:170000000704110
Produttore:0031402700078
EAN:4012802371093
0031402700078-ROTELLA A RULLI NUKRE35-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza52 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0031402700078-ROTELLA A RULLI NUKRE35-A-NMT


Perni folli a sfere NUKRE, con guida assiale, a pieno riempimento di rulli, con eccentrico, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x20x20 mm
Peso921 g
Diametro interno20 mm
Larghezza52 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno35 mm
Serienukre..-a
Regime di riferimento6500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r18600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15600 N
Codice doganale84825000
58,40 IVA esclusa
/ Unità
71,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione