Riferimenti
Nadella:FKU95
Rubix:160000001750065

Documenti
Dettagli del prodotto : RULLO GU FKU95
Rotella di guida con doppia corona di rulli conici, anello esterno sagomato per scorrere su profilo di guida GU
Punti di forza
Capacità di carico elevata
Applicazioni
Carichi pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2300 g |
|---|---|
| Larghezza | 64 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 313,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 382,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione