Riferimenti
Nadella:FRR52EU
Rubix:160000000409919

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 69,5 mm |
|---|---|
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Diametro esterno | 52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMA FS FRR52EU
Rullo di guida a doppia corona di sfere, anello esterno sagomato per scorrere su profili di guida FS e FSH; Completo di rondella e dado DIN439B.
Punti di forza
Capacità di carico media
Applicazioni
Carichi di media entità
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 510 g |
|---|---|
| Larghezza | 69,5 mm |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Serie | frr |
| Din. Fattore di carico | 11700 N |
| Norma | DIN 439B |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3000 N |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore