0057496460000-ROTELLA A RULLI KRV26-B

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRV26-B
Rubix:160000000401060
Produttore:0057496460000
EAN:4012802420364
0057496460000-ROTELLA A RULLI KRV26-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057496460000-ROTELLA A RULLI KRV26-B


Perni folli a sfere KRV..-PP, con guida assiale, a pieno riempimento di rullini, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x10x10 mm
Peso58 g
Diametro interno10 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno26 mm
Seriekrv..-b
Regime di riferimento2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7300 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
30,98 IVA esclusa
/ Unità
37,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore