Riferimenti
INA:KR30-B
Rubix:160000000400980
Produttore:0055920030000
EAN:4012802450705


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Larghezza | 40 mm |
| Guarnizione | aprire |
Dettagli del prodotto : 0055920030000-ROTELLA A RULLI KR30-B
Rotella per cuscinetti a rullini KR..-B, con gabbia, con guida assiale, senza eccentrico
Punti di forza
Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da difetti di allineamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x12x12 mm |
|---|---|
| Peso | 87 g |
| Diametro interno | 12 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Serie | kr..-b |
| Regime di riferimento | 5500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6800 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione