0057511010078-ROTELLA A RULLI KRV47-PP-A-NMT
Rotella per cuscinetti a rullini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:KRV47-PP-A-NMT
Rubix:170000000704432
Produttore:0057511010078
EAN:4047643178631


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 66 mm |
| Guarnizione | aprire |
Dettagli del prodotto : 0057511010078-ROTELLA A RULLI KRV47-PP-A-NMT
Perni folli a sfere KRV..-PP, con guida assiale, a pieno riempimento di rullini, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati
Punti di forza
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 66x20x20 mm |
|---|---|
| Peso | 440 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Larghezza | 66 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Serie | krv..-pp-a |
| Regime di riferimento | 1300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 42500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20200 N |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione