Riferimenti
Nadella:PK72C
Rubix:160000000410048

Documenti
Dettagli del prodotto : RULLO GP PK72C
Rullo di guida concentrico con doppia corona di rulli conici, anello esterno piano per scorrere su profilo di guida GP; Completo di rondella autobloccante e dado esagonale.
Punti di forza
Capacità di carico elevata
Applicazioni
Carichi pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1600 g |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 276,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore