0057521080000-ROTELLA A RULLI KR90-X-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR90-X-PP-A
Rubix:160000000401029
Produttore:0057521080000
EAN:4012802428438
0057521080000-ROTELLA A RULLI KR90-X-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057521080000-ROTELLA A RULLI KR90-X-PP-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Perni folli a sfere KR..-PP, con guida assiale, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x30x30 mm
Peso1944 g
Diametro interno30 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno90 mm
Seriekr..-pp-a
Regime di riferimento1300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r84000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
167,27 IVA esclusa
/ Unità
204,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione