Riferimenti
INA:KRE72-PP-A
Rubix:160000000401054
Produttore:0055975790000
EAN:4012802427974


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 80 mm |
Dettagli del prodotto : 0055975790000-ROTELLA A RULLI KRE72-PP-A
Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Perni folli a sfere KRE..-PP, con guida assiale, con eccentrico, ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati
Punti di forza
Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x28x28 mm |
|---|---|
| Peso | 1039 g |
| Diametro interno | 28 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 80 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | kre..-pp-a |
| Regime di riferimento | 1900 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 28000 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 53000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione