0068771760000-ROTELLA A RULLI KRE32-B

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRE32-B
Rubix:160000000401039
Produttore:0068771760000
EAN:4054362446408
0068771760000-ROTELLA A RULLI KRE32-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0068771760000-ROTELLA A RULLI KRE32-B


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Perno folle a rulli KRE..., guida assiale tramite collare e ralla assiale, tenute a luce ridotta su entrambi i lati, con anello eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x15x15 mm
Peso108 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriekre..-b
Regime di riferimento5500 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr7100 N
Carico statico di base, radiale - C0r9300 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
€ 58,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione