Riferimenti
INA:LR5007-2RS
Rubix:160000000403105
Produttore:0008171800000
EAN:4012802782073


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008171800000-ROTELLA LR5007-2RS
Rotelle a sfere LR50, a due corone, con tenuta ad entrambi i lati
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali in entrambe le direzioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x68x68 mm |
|---|---|
| Peso | 300 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | lr50..-2rs/2rsr |
| Regime di riferimento | 4300 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 17800 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 13700 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore