CUSCINETTO NUTR 20 A

Rotelle a rulli (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NUTR 20 A
Rubix:999180400075278
Produttore:94239
EAN:7316570900866
CUSCINETTO NUTR 20 A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO NUTR 20 A


Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a due corone di rulli cilindrici a pieno riempimento con un anello interno e sono dotate di un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata ottimizzata. Sono fornite schermate e pronte al montaggio. L'anello interno è dotato di un apposito foro per semplificare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Accolgono carichi assiali relativamente pesanti dovuti a inclinazione o sbandamento
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x47x47 mm
Peso245 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienutr
Carico dinamico di base, radiale - Cr28,6 N
Carico statico di base, radiale - C0r33,5 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
58,72 IVA esclusa
/ Unità
71,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore