CUSCINETTO NA 4904
Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:NA 4904
Rubix:999180300055770
Produttore:12711
EAN:7316577012074


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO NA 4904
I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17x37x37 mm |
|---|---|
| Peso | 75 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | na |
| Materiale | acciaio per cuscinetti (bearing steel) |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,075 kg |
| Regime di riferimento | 15000 rpm |
| Spessore | 25 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 21600 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 28000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione