0095960200000-RULLI DI APPOGGIO NUTR2052-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUTR2052-A
Rubix:160000000400916
Produttore:0095960200000
EAN:4012802459463
0095960200000-RULLI DI APPOGGIO NUTR2052-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0095960200000-RULLI DI APPOGGIO NUTR2052-A


Rulli di sostegno NUTR, a pieno riempimento di rulli, con guida assiale, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x52x52 mm
Peso318 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienutr..-a
Regime di riferimento4200 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr31500 N
Carico statico di base, radiale - C0r44500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 46,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione