0055909300000-RULLI DI APPOGGIO NATR10-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATR10-PP-A
Rubix:160000000400848
Produttore:0055909300000
EAN:4012802368499
0055909300000-RULLI DI APPOGGIO NATR10-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055909300000-RULLI DI APPOGGIO NATR10-PP-A


Rulli di sostegno NATR..-PP, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali derivanti da piccoli disallineamenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x30x30 mm
Peso60 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr..-pp-a
Regime di riferimento5500 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr6800 N
Carico statico di base, radiale - C0r8700 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
28,44 IVA esclusa
/ Unità
34,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore