CUSCINETTO A RULLINI NA 4822

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 4822
Rubix:999190200021642
Produttore:12672
EAN:7316577720122
CUSCINETTO A RULLINI NA 4822

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4822


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x140x140 mm
Peso1080 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza30 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena 48
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3400 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr93500 N
Carico statico di base, radiale - C0r232000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
248,20 IVA esclusa
/ Unità
302,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione