CUSCINETTO A RULLINI NA 4924

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 4924
Rubix:999190200021657
Produttore:12757
EAN:7316577012265
CUSCINETTO A RULLINI NA 4924

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4924


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x165x165 mm
Peso2860 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza45 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena 49
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr176000 N
Carico statico di base, radiale - C0r405000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
357,26 IVA esclusa
/ Unità
435,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione