0638099660000-RULLI DI APPOGGIO PWTR1747-2RS-XL

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PWTR1747-2RS-XL
Rubix:160000000401131
Produttore:0638099660000
EAN:4047643142328
0638099660000-RULLI DI APPOGGIO PWTR1747-2RS-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0638099660000-RULLI DI APPOGGIO PWTR1747-2RS-XL


Rulli di sostegno PWTR..-2RS, a pieno riempimento di rulli, con guida assiale, tenute a labbro ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x47x47 mm
Peso220 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza21 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriepwtr..-2rs-xl
Materialeacciaio
Carico dinamico di base, radiale - Cr15900 N
Carico statico di base, radiale - C0r18400 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
53,85 IVA esclusa
/ Unità
65,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione