0042481040000-RULLI DI APPOGGIO NATV50-X-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATV50-X-PP-A
Rubix:170000000524322
Produttore:0042481040000
EAN:4012802427462
0042481040000-RULLI DI APPOGGIO NATV50-X-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0042481040000-RULLI DI APPOGGIO NATV50-X-PP-A


Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Rulli di sostegno NATV..-PP, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x90x90 mm
Peso953 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza32 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatv..-pp-a
Regime di riferimento550 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr39000 N
Carico statico di base, radiale - C0r93000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
€ 132,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione