CUSCINETTO A RULLINI PWTR 2052.2RS

Rotelle a rulli (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PWTR 2052.2RS
Rubix:999190400001497
Produttore:99467
EAN:7316571194875
CUSCINETTO A RULLINI PWTR 2052.2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI PWTR 2052.2RS


Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a due corone di rulli cilindrici a pieno riempimento con un anello interno e sono dotate di un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata. Sono fornite schermate e pronte al montaggio. L'anello interno è dotato di un apposito foro per semplificare la rilubrificazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x52x52 mm
Peso321 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriepwtr
Carico dinamico di base, radiale - Cr25,5 N
Carico statico di base, radiale - C0r29 N
Paese d'origineDE
Codice doganale83022000
96,42 IVA esclusa
/ Unità
117,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione