CUSCINETTO A RULLINI NATR 10

Rotelle a rulli (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NATR 10
Rubix:999190200021150
Produttore:12859
EAN:7316577104694
CUSCINETTO A RULLINI NATR 10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NATR 10


Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini con un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite pronte al montaggio. Una stretta luce tra anello esterno e anelli flangia stampati forma una tenuta del tipo a labirinto semplice. L'anello interno è dotato di un apposito foro per semplificare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi assiali dovuti a sbandamenti o inclinazioni
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Tenuta per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x30x30 mm
Peso64 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr
Carico dinamico di base, radiale - Cr6,82 N
Carico statico di base, radiale - C0r6,4 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
47,20 IVA esclusa
/ Unità
57,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione