CUSCINETTO A RULLINI NA 4826

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 4826
Rubix:999190200021643
Produttore:12674
EAN:7316577302380
CUSCINETTO A RULLINI NA 4826

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4826


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x165x165 mm
Peso1810 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza35 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena 48
Gabbiaacciaio
Peso1,81 kg
Regime di riferimento2800 rpm
Spessore36,5 mm
NormaISO 1206-2001
Carico dinamico di base, radiale - Cr119000 N
Carico statico di base, radiale - C0r325000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
339,73 IVA esclusa
/ Unità
414,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione