CUSCINETTO A RULLINI NA 2203.2RS

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 2203.2RS
Rubix:999190400001375
Produttore:12657
EAN:7316577011947
CUSCINETTO A RULLINI NA 2203.2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 2203.2RS


Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a una corona di rullini con un anello interno e sono dotate di un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata. Sono fornite schermate e sono pronte al montaggio. L'anello interno è dotato di un apposito foro per semplificare la rilubrificazione. L'anello interno si può montare separatamente dal gruppo rulli e gabbia.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x40x40 mm
Peso112 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriena22
Carico dinamico di base, radiale - Cr11400 N
Carico statico di base, radiale - C0r16300 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
59,22 IVA esclusa
/ Unità
72,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione