0069567930000-RULLI DI APPOGGIO NUTR50110-X-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUTR50110-X-A
Rubix:160000000400946
Produttore:0069567930000
EAN:4012802416633
0069567930000-RULLI DI APPOGGIO NUTR50110-X-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0069567930000-RULLI DI APPOGGIO NUTR50110-X-A


Rulli di sostegno NUTR, a pieno riempimento di rulli, con guida assiale, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x110x110 mm
Peso1725 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienutr..-a
Regime di riferimento1300 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr77000 N
Carico statico di base, radiale - C0r127000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 151,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 185,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione