Riferimenti
INA:NATR6-X-PP-A
Rubix:160000000400860
Produttore:0057107070000
EAN:4012802512274


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0057107070000-RULLI DI APPOGGIO NATR6-X-PP-A
Rulli di sostegno NATR..-PP, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali derivanti da piccoli disallineamenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x19x19 mm |
|---|---|
| Peso | 19 g |
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | natr..-pp-a |
| Regime di riferimento | 11000 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3550 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4100 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore