CUSCINETTO A RULLINI NA 6905

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 6905
Rubix:999190200021660
Produttore:12768
EAN:7316577012289
CUSCINETTO A RULLINI NA 6905

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 6905


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x42x42 mm
Peso161 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena 69
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento13000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr38000 N
Carico statico di base, radiale - C0r62000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
48,24 IVA esclusa
/ Unità
58,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione