Riferimenti
SKF:NATV 8 PP
Rubix:999220125014962
EAN:7316570892956


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NATV 8 PP
Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini con un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Un foro di lubrificazione nell'anello interno semplifica la rilubrificazione.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- Accolgono i carichi assiali dovuti all'obliquità o all'inclinazione
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
- Accolgono i carichi assiali dovuti all'obliquità o all'inclinazione
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | natv |
| Peso | 0,042 kg |
| Regime di riferimento | 2500 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7480 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11400 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione