CUSCINETTO A RULLINI NA 49/32

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 49/32
Rubix:999190400001387
Produttore:12696
EAN:7316577012364
CUSCINETTO A RULLINI NA 49/32

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 49/32


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x52x52 mm
Peso158 g
Diametro interno32 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena
Regime di riferimento10000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr30800 N
Carico statico di base, radiale - C0r51000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
40,05 IVA esclusa
/ Unità
48,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione