0069426100000-RULLI DI APPOGGIO NUTR30-X-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUTR30-X-A
Rubix:160000000400937
Produttore:0069426100000
EAN:4047643190671
0069426100000-RULLI DI APPOGGIO NUTR30-X-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0069426100000-RULLI DI APPOGGIO NUTR30-X-A


Rulli di sostegno NUTR, a pieno riempimento di rulli, con guida assiale, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x62x62 mm
Peso466 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza29 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienutr..-a
Regime di riferimento2600 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr41000 N
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 61,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore