0097724560000-RULLI DI APPOGGIO NUTR15-X-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUTR15-X-A
Rubix:160000000400929
Produttore:0097724560000
EAN:4012802420012
0097724560000-RULLI DI APPOGGIO NUTR15-X-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0097724560000-RULLI DI APPOGGIO NUTR15-X-A


Rulli di sostegno NUTR, a pieno riempimento di rulli, con guida assiale, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x35x35 mm
Peso103 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienutr..-a
Regime di riferimento6500 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr15600 N
Carico statico di base, radiale - C0r18600 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
39,33 IVA esclusa
/ Unità
47,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore