0069310060000-RULLI DI APPOGGIO NUTR25-X-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUTR25-X-A
Rubix:160000000400935
Produttore:0069310060000
EAN:4047643190695
0069310060000-RULLI DI APPOGGIO NUTR25-X-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0069310060000-RULLI DI APPOGGIO NUTR25-X-A


Rulli di sostegno NUTR, a pieno riempimento di rulli, con guida assiale, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x52x52 mm
Peso285 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienutr..-a
Regime di riferimento4200 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr29000 N
Carico statico di base, radiale - C0r41500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
51,23 IVA esclusa
/ Unità
62,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore