0005795990000-RULLI DI APPOGGIO NATR15-X

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATR15-X
Rubix:160000000400840
Produttore:0005795990000
EAN:4012802425246
0005795990000-RULLI DI APPOGGIO NATR15-X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0005795990000-RULLI DI APPOGGIO NATR15-X


Rulli di sostegno NATR, con guida assiale, tenuta non striasciante ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x35x35 mm
Peso103 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr
Regime di riferimento3600 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr9700 N
Carico statico di base, radiale - C0r14500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
€ 33,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore