Riferimenti
SKF:NATV 5 PPA
Rubix:999190200021692
Produttore:138978
EAN:7316571592176


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NATV 5 PPA
Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a una corona di rullini con un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Un foro di lubrificazione nell'anello interno semplifica la rilubrificazione.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- Accolgono i carichi assiali dovuti all'obliquità o all'inclinazione
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
- Accolgono i carichi assiali dovuti all'obliquità o all'inclinazione
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x16x16 mm |
|---|---|
| Peso | 14 g |
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | natv |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4,73 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6,55 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione